52X68X8 HMS5 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJobFpTOHhNREk0TnpJeU1qY3hPRFE1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk0xWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGY1NzFhYThmY2E3MjczYzBmNTUxZmIzNjUyN2IwZmM4N2RkZWM4Mjg3YjE2MGY3N2I3YzVkNTI5OTAxZjY5NQ
1294821 油封 

SKF SKF

52X68X8 HMS5 V

描述

SKF 52X68X8 HMS5 V

52MM Shaft Dia; 68MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS5 Seal Design Code

制造商部件号

52X68X8 HMS5 V

BDI部件号
1294821

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572276181
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS5
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
52X68X8 HMS5 V
详细描述
52MM Shaft Dia; 68MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS5 Seal Design Code
轴直径
2.047 英寸 | 52 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
2.677英寸 | 68毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新