SKF
SKF
530546 / 16.75X18.632X0.855 HS8 R
SKF SKF
描述
SKF 530546 / 16.75X18.632X0.855 HS8 R
16-3/4" Shaft Dia; 18.632" Housing Bore; 0.855" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.855" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
530546 / 16.75X18.632X0.855 HS8 R
BDI部件号
1253789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/530546-16-75X18-632X0-855-HS8-R/p/1253789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311282420
重量 / Kilogram
1.517
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
530546
重量/磅
3.341
详细描述
16-3/4" Shaft Dia; 18.632" Housing Bore; 0.855" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.855" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
名义宽度
0.855 英寸 | 21.717 毫米
实际宽度
0.855 英寸 | 21.717 毫米
轴直径
16.75 英寸 | 425.45 毫米
安装
18.632英寸 | 473.253毫米