530X580X20 HS5 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhpTlM4eE1EYzNNREF3TWpJNE1EUTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6VmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIwYWEwYmJjMjNkYjcyMThjNTQ5YTEzNTY4MTg5MGRiYmE0YTFkOWMwYjc3OGQ3YjY2N2JmOGJlZTQyNzlkYTM
22780125 油封 

SKF SKF

530X580X20 HS5 V

描述

SKF 530X580X20 HS5 V

530MM Shaft Dia; 580MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code

制造商部件号

530X580X20 HS5 V

BDI部件号
22780125

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311503570
重量 / Kilogram
1.64
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS5
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS5
其它特点
With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
530X580X20 HS5 V
重量/磅
3.616
详细描述
530MM Shaft Dia; 580MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code
安装
22.835英寸 | 580毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
20.866 英寸 | 530 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新