SKF
SKF
530X580X22 HS8 R
SKF SKF
描述
SKF 530X580X22 HS8 R
530MM Shaft Dia; 580MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
530X580X22 HS8 R
BDI部件号
1253817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/530X580X22-HS8-R/p/1253817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311179126
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
530X580X22 HS8 R
重量/磅
4.108
详细描述
530MM Shaft Dia; 580MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code
安装
22.835英寸 | 580毫米
实际宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
轴直径
20.866 英寸 | 530 毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 22 毫米