531038 / 10.125X11.63X0.9 HDSA2 VD https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSA2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJobFpTODVNRFkwTnpNNU16Y3pNRGcyTG1wd1p3fDA0ZDY4NGU1ZThiOTNlOWFhYTAwM2JlMGM2Mjk3NDNiOWQyNDM1YTg1ZDA4N2IwZDRhODVmYTdkMjZkNGM1MGY
1253825 油封 

SKF SKF

531038 / 10.125X11.63X0.9 HDSA2 VD

描述

SKF 531038 / 10.125X11.63X0.9 HDSA2 VD

10-1/8" Shaft Dia; 11.63" Housing Bore; 0.9" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.9" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code

制造商部件号

531038 / 10.125X11.63X0.9 HDSA2 VD

BDI部件号
1253825

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311389044
重量 / Kilogram
1.93
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA2
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
531038
重量/磅
4.263
详细描述
10-1/8" Shaft Dia; 11.63" Housing Bore; 0.9" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.9" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
名义宽度
0.9 英寸 | 22.86 毫米
实际宽度
0.9 英寸 | 22.86 毫米
轴直径
10.125 英寸 | 257.175 毫米
安装
11.63英寸 | 295.402毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新