SKF
SKF
5321 / 0.531X0.999X0.25 CRWA1 S
SKF SKF
描述
SKF 5321 / 0.531X0.999X0.25 CRWA1 S
Lip Seal; 17/32" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
制造商部件号
5321 / 0.531X0.999X0.25 CRWA1 S
BDI部件号
1253855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/5321-0-531X0-999X0-25-CRWA1-S/p/1253855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311003674
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5321
重量/磅
0.063
详细描述
Lip Seal; 17/32" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
轴直径
0.531 英寸 | 13.487 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
0.999英寸 | 25.375毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米