SKF
SKF
532202 / 4.242X5.991X0.474 HMSA79 R
SKF SKF
描述
SKF 532202 / 4.242X5.991X0.474 HMSA79 R
4.242" Shaft Dia; 5.991" Housing Bore; 0.474" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.474" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA79 Seal Design Code
制造商部件号
532202 / 4.242X5.991X0.474 HMSA79 R
BDI部件号
1253857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/532202-4-242X5-991X0-474-HMSA79-R/p/1253857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311465915
重量 / Kilogram
0.515
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA79
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA79
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
532202
重量/磅
1.135
详细描述
4.242" Shaft Dia; 5.991" Housing Bore; 0.474" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.474" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA79 Seal Design Code
实际宽度
0.474 英寸 | 12.04 毫米
名义宽度
0.474 英寸 | 12.04 毫米
安装
5.991英寸 | 152.171毫米
轴直径
4.242 英寸 | 107.747 毫米