532954 / 1.625X3.005X0.315 CRWHA1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRWHA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoaE5TOHhNREE1TURBMU1qQTVNVGt6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbGRJUVRGZk1sOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjQyZDhmYTk0OTFjOTZiOTE5MTc3Mjg2ZTkyODQ2ZTY3ZTljMGQ2NTMwZDhkNjgyODA0MTI0NDNiOTgzZTA2NQ
1253869 油封 

SKF SKF

532954 / 1.625X3.005X0.315 CRWHA1 R

描述

SKF 532954 / 1.625X3.005X0.315 CRWHA1 R

1-5/8" Shaft Dia; 3.005" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code

制造商部件号

532954 / 1.625X3.005X0.315 CRWHA1 R

BDI部件号
1253869

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311452991
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWHA1
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
532954
重量/磅
0.067
详细描述
1-5/8" Shaft Dia; 3.005" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
安装
3.005英寸 | 76.327毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新