SKF
SKF
534261
SKF SKF
描述
SKF 534261
2-5/8" Shaft Dia; 3.62" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSAT2 Seal Design Code
制造商部件号
534261
BDI部件号
21481728
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/534261/p/21481728
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0740496543208
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
S02234
通用设计规范
C_R_HMSAT2
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSAT2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
534261
重量/磅
0.242
详细描述
2-5/8" Shaft Dia; 3.62" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSAT2 Seal Design Code
名义宽度
0.37 英寸 | 9.398 毫米
实际宽度
0.37 英寸 | 9.398 毫米
安装
3.62英寸 | 91.948毫米
轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米