SKF
SKF
534320 / 5X6.253X1.047 SCOT1 V
SKF SKF
描述
SKF 534320 / 5X6.253X1.047 SCOT1 V
5" Shaft Dia; 6.253" Housing Bore; 1-3/64" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1-3/64" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
制造商部件号
534320 / 5X6.253X1.047 SCOT1 V
BDI部件号
1253878
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/534320-5X6-253X1-047-SCOT1-V/p/1253878
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311381543
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOT1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SCOT1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
534320
重量/磅
0.903
详细描述
5" Shaft Dia; 6.253" Housing Bore; 1-3/64" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1-3/64" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
名义宽度
1.047 英寸 | 26.594 毫米
安装
6.253英寸 | 158.826毫米
实际宽度
1.047 英寸 | 26.594 毫米
轴直径
5 英寸 | 127 毫米