SKF
SKF
53688 / 5.375X6.374X0.5 CRSHA1 R
SKF SKF
描述
SKF 53688 / 5.375X6.374X0.5 CRSHA1 R
Lip Seal; 5-3/8" Shaft Dia; 6-3/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code
制造商部件号
53688 / 5.375X6.374X0.5 CRSHA1 R
BDI部件号
1253896
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/53688-5-375X6-374X0-5-CRSHA1-R/p/1253896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311037952
重量 / Kilogram
0.294
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSHA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
53688
重量/磅
0.648
详细描述
Lip Seal; 5-3/8" Shaft Dia; 6-3/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code
安装
6.374英寸 | 161.9毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米