SKF
SKF
538124 / 0.787X1.438X0.256 CRW1 V
SKF SKF
描述
SKF 538124 / 0.787X1.438X0.256 CRW1 V
Lip Seal; 0.787" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
制造商部件号
538124 / 0.787X1.438X0.256 CRW1 V
BDI部件号
1253917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/538124-0-787X1-438X0-256-CRW1-V/p/1253917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311455879
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Small | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
538124
重量/磅
0.187
详细描述
Lip Seal; 0.787" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
安装
1.438英寸 | 36.525毫米
轴直径
0.787 英寸 | 19.99 毫米
名义宽度
0.256 英寸 | 6.502 毫米
实际宽度
0.256 英寸 | 6.502 毫米