SKF
SKF
538743
SKF SKF
描述
SKF 538743
2-1/8" Shaft Dia; 3.005" Housing Bore; 0.302" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.302" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA27 Seal Design Code
制造商部件号
538743
BDI部件号
22779024
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/538743/p/22779024
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311449885
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA27
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
538743
重量/磅
0.083
详细描述
2-1/8" Shaft Dia; 3.005" Housing Bore; 0.302" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.302" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA27 Seal Design Code
实际宽度
0.302 英寸 | 7.671 毫米
名义宽度
0.302 英寸 | 7.671 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
安装
3.005英寸 | 76.327毫米