54000 / 5.4X6.99X1.31 HDDF1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDDF1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnd05DOHhNREk0TnpJeU1EQTVOekExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRVJHTVY4eVgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkxOWQwNWFhZDI0OWFkNjYyYmEwMmZmYmQ1M2FiY2Y1Y2JmNmE2YTAxMWEyM2I0OTA1ZDFmZWRmODUxY2MzYjY
1253932 油封 

SKF SKF

54000 / 5.4X6.99X1.31 HDDF1 R

描述

SKF 54000 / 5.4X6.99X1.31 HDDF1 R

5.4" Shaft Dia; 6.99" Housing Bore; 1.31" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.31" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code

制造商部件号

54000 / 5.4X6.99X1.31 HDDF1 R

BDI部件号
1253932

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311885294
重量 / Kilogram
1.07
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDDF1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDDF1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
54000
重量/磅
2.36
详细描述
5.4" Shaft Dia; 6.99" Housing Bore; 1.31" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.31" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code
名义宽度
1.31 英寸 | 33.274 毫米
实际宽度
1.31 英寸 | 33.274 毫米
安装
6.99英寸 | 177.546毫米
轴直径
5.4 英寸 | 137.16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新