SKF
SKF
541523 / 2.5X3.264X0.63 CRW1 R
SKF SKF
描述
SKF 541523 / 2.5X3.264X0.63 CRW1 R
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.264" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
制造商部件号
541523 / 2.5X3.264X0.63 CRW1 R
BDI部件号
1253955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/541523-2-5X3-264X0-63-CRW1-R/p/1253955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311196383
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Small | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
541523
重量/磅
0.255
详细描述
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.264" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
安装
3.264英寸 | 82.906毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米