https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRW1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoa055OHhNREk0TnpJeU1qQTVOVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbGN4WHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjRmZDZlZTA1MTJmN2NhYTRjN2E2NTE4ZjY5MWQ1Y2E2OWY1OWQ0NTEzYzg3N2ExMjkzMmEzZjI5YTMzMTY5YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRW1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoa055OHhNREk0TnpJeU1qQTVOVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbGN4WHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjRmZDZlZTA1MTJmN2NhYTRjN2E2NTE4ZjY5MWQ1Y2E2OWY1OWQ0NTEzYzg3N2ExMjkzMmEzZjI5YTMzMTY5YQ
SKF
SKF
543882
SKF SKF
描述
SKF 543882
2.562" Shaft Dia; 3.379" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
制造商部件号
543882
BDI部件号
21481723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/543882/p/21481723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311449311
重量 / Kilogram
2.13
Product Group - BDI
S02234
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
543882
重量/磅
4.696
详细描述
2.562" Shaft Dia; 3.379" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
轴直径
2.562 英寸 | 65.075 毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
安装
3.379英寸 | 85.827毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米