SKF
SKF
546119 / 0.25X0.75X0.754 P1 L
SKF SKF
描述
SKF 546119 / 0.25X0.75X0.754 P1 L
1/4" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; P1 Seal Design Code
制造商部件号
546119 / 0.25X0.75X0.754 P1 L
BDI部件号
22779097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/546119-0-25X0-75X0-754-P1-L/p/22779097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311452809
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_P1
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
P1
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
546119
重量/磅
0.03
详细描述
1/4" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; P1 Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
0.75英寸 | 19.05毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米