https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA9-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnMlpDOHhNRGN4TVRNd05UZ3hOREEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGhCT1Y4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGU2NmQxZTZhNzc5OTdhYmQ4NDhlMmI5NTgwMTUzMjk4ZmI4YmNlZTdmMDZiMDk1MjdmY2YyMzc1Mjc5NWNlNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA9-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnMlpDOHhNRGN4TVRNd05UZ3hOREEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGhCT1Y4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGU2NmQxZTZhNzc5OTdhYmQ4NDhlMmI5NTgwMTUzMjk4ZmI4YmNlZTdmMDZiMDk1MjdmY2YyMzc1Mjc5NWNlNA
SKF
SKF
54929 / 5.5X6.31X1.188 CRWHA9 R
SKF SKF
描述
SKF 54929 / 5.5X6.31X1.188 CRWHA9 R
Lip Seal; 5-1/2" Shaft Dia; 6.31" Housing Bore; 1-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA9 Seal Design Code
制造商部件号
54929 / 5.5X6.31X1.188 CRWHA9 R
BDI部件号
1253993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/54929-5-5X6-31X1-188-CRWHA9-R/p/1253993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311038072
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA9
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWHA9
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
54929
重量/磅
0.906
详细描述
Lip Seal; 5-1/2" Shaft Dia; 6.31" Housing Bore; 1-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA9 Seal Design Code
名义宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
轴直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
实际宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
安装
6.31英寸 | 160.274毫米