https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 54X81X10 HMSA79 R
1294829 油封 

SKF SKF

54X81X10 HMSA79 R

描述

SKF 54X81X10 HMSA79 R

54MM Shaft Dia; 81MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA79 Seal Design Code

制造商部件号

54X81X10 HMSA79 R

BDI部件号
1294829

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579051828
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA79
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA79
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
54MM Shaft Dia; 81MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA79 Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
轴直径
2.126 英寸 | 54 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
3.189英寸 | 81毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新