MERKEL
MERKEL
55 x 68 x 8 BAUMSLX7 FPM-Viton
MERKEL MERKEL
描述
MERKEL 55 x 68 x 8 BAUMSLX7 FPM-Viton
55MM Shaft Dia; 68MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUMSLX7 Seal Design Code
制造商部件号
55 x 68 x 8 BAUMSLX7 FPM-Viton
BDI部件号
15036870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/55-x-68-x-8-BAUMSLX7-FPM-Viton/p/15036870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SIM_BAUMSLX7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
BAUMSLX7
其它特点
Grooved Outer Ring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
55MM Shaft Dia; 68MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUMSLX7 Seal Design Code
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
轴直径
2.165 英寸 | 55 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
2.677英寸 | 68毫米