https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-HMSA127-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJoa1ppOHhNREUxTURZNE5qTXlOamd4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOUlUVk5CTVRJM1h6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJiNDg0ZjE5MTYzYWQ4OWRjNDA1YzQxYWFmM2NmOGIyMTgyNTFmOWRkMGFhODEzYmViODFmNzkzNmYzNjdhYzA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-HMSA127-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJoa1ppOHhNREUxTURZNE5qTXlOamd4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOUlUVk5CTVRJM1h6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJiNDg0ZjE5MTYzYWQ4OWRjNDA1YzQxYWFmM2NmOGIyMTgyNTFmOWRkMGFhODEzYmViODFmNzkzNmYzNjdhYzA
SKF
SKF
550189 / 0.859X1.574X0.63 HMSA127 R
SKF SKF
描述
SKF 550189 / 0.859X1.574X0.63 HMSA127 R
Lip Seal; Oil Seal; 55/64" Shaft Dia; 1.574" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA127 Seal Design Code
制造商部件号
550189 / 0.859X1.574X0.63 HMSA127 R
BDI部件号
1254016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/550189-0-859X1-574X0-63-HMSA127-R/p/1254016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311048682
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMSA127
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA127
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 55/64" Shaft Dia; 1.574" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA127 Seal Design Code
轴直径
0.859 英寸 | 21.819 毫米
安装
1.574英寸 | 39.98毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米