550234 / 1.535X2.913X0.433 HMSA2 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoallTOHhNRGN4TVRNd05qUXpOall6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV5WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmN2Y1YTJiNWMyOTgwNjdiY2NjNjRkNWYzZTEzNGJhYTkxNzA4YzAwNThkMGU3Yzg0ODJlYjE4ZTI5NWQ2MDFj
1254019 油封 

SKF SKF

550234 / 1.535X2.913X0.433 HMSA2 R

描述

SKF 550234 / 1.535X2.913X0.433 HMSA2 R

Lip Seal; 1.535" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA2 Seal Design Code

制造商部件号

550234 / 1.535X2.913X0.433 HMSA2 R

BDI部件号
1254019

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311048910
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA2
其它特点
Bore-Tite on OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
550234
重量/磅
0.148
详细描述
Lip Seal; 1.535" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA2 Seal Design Code
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
轴直径
1.535 英寸 | 38.989 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
安装
2.913英寸 | 73.99毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新