https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA32-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMVlTOHhNRGN4TVRNMU16YzFNell6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV6TWw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2ZhZGZiODhkNjE2MzQxMGUwZmJjYWUwMjRlNThkMDlmNWQzMGIyMWE5MDRlZmQ4OGNjM2JjODY2ZGZiZWE3MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA32-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMVlTOHhNRGN4TVRNMU16YzFNell6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV6TWw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2ZhZGZiODhkNjE2MzQxMGUwZmJjYWUwMjRlNThkMDlmNWQzMGIyMWE5MDRlZmQ4OGNjM2JjODY2ZGZiZWE3MQ
SKF
SKF
550247 / 1.575X2.049X0.354 HMSA32 R
SKF SKF
描述
SKF 550247 / 1.575X2.049X0.354 HMSA32 R
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.049" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA32 Seal Design Code
制造商部件号
550247 / 1.575X2.049X0.354 HMSA32 R
BDI部件号
1254021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/550247-1-575X2-049X0-354-HMSA32-R/p/1254021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311049023
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA32
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA32
其它特点
Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
550247
重量/磅
0.085
详细描述
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.049" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA32 Seal Design Code
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
安装
2.049英寸 | 52.045毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米