SKF
SKF
550270 / 1.496X2.047X0.335 HMSA33 R
SKF SKF
描述
SKF 550270 / 1.496X2.047X0.335 HMSA33 R
Lip Seal; 1.496" Shaft Dia; 2-3/64" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA33 Seal Design Code
制造商部件号
550270 / 1.496X2.047X0.335 HMSA33 R
BDI部件号
1254022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/550270-1-496X2-047X0-335-HMSA33-R/p/1254022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311049146
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA33
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA33
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
550270
重量/磅
0.111
详细描述
Lip Seal; 1.496" Shaft Dia; 2-3/64" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA33 Seal Design Code
名义宽度
0.335 英寸 | 8.509 毫米
轴直径
1.496 英寸 | 37.998 毫米
安装
2.047英寸 | 51.994毫米
实际宽度
0.335 英寸 | 8.509 毫米