55078S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-5S-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd3TWk4eE1EYzJOamcwTXprd05EQXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MVUxOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcwZTEwYzhiMDQ0MDI3ZjE4Y2Q4NjAwNTA4Mzg4NmU4OGNhZTYwMTg2ODU0Y2Y2ODA5MGQ0NjM5N2VkYTU3Yjg
1346455 油封 

TIMKEN TIMKEN

55078S

描述

TIM 55078S ; 密封/油封

9-3/4" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5S Seal Design Code

制造商部件号

TIM 55078S

BDI部件号
1346455

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893511740
重量 / Kilogram
1.012
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_5S
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
5S
其它特点
Bonded | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
55078S
重量/磅
2.232
详细描述
9-3/4" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5S Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
11.25英寸 | 285.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新