https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS6-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhtTnk4eE1EYzJPVFkxTURjeE1qWXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6WmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI5NmNiYjFkZDhhNTVkNTY2YzU4MTViZmI0YzI1NmE4MzRkMTM3NzNlMmNhMjY0ZTEwZGQ4ZWMwYTgzMDNmNjE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS6-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhtTnk4eE1EYzJPVFkxTURjeE1qWXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6WmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI5NmNiYjFkZDhhNTVkNTY2YzU4MTViZmI0YzI1NmE4MzRkMTM3NzNlMmNhMjY0ZTEwZGQ4ZWMwYTgzMDNmNjE
SKF
SKF
550X600X25 HS6 R
SKF SKF
描述
SKF 550X600X25 HS6 R
550MM Shaft Dia; 600MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
制造商部件号
550X600X25 HS6 R
BDI部件号
22780319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/550X600X25-HS6-R/p/22780319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311522076
重量 / Kilogram
1.84
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS6
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
550X600X25 HS6 R
重量/磅
4.057
详细描述
550MM Shaft Dia; 600MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
轴直径
21.654 英寸 | 550 毫米
安装
23.622英寸 | 600毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米