JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
5550 H3L8
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 5550 H3L8
0.743" Shaft Dia; 1.01" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
制造商部件号
5550 H3L8
BDI部件号
18227164
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/5550-H3L8/p/18227164
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834128881
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SS
凸缘材料
Neoprene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5550 H3L8
重量/磅
0.0056
详细描述
0.743" Shaft Dia; 1.01" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Neoprene Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
安装
1.01英寸 | 25.654毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
轴直径
0.743 英寸 | 18.872 毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米