https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-D8-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhsWWk4eE1EYzNNVEF3TXpZek56YzVNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RU9GOHlYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMGZmODFiNjU2MzFiODliMDI4OTdlNjM5YjkxN2ZjN2FjNjhhMDIwZmIxZjMxOTdlMDI2MWU3NTQwZTUzZjQ4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-D8-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhsWWk4eE1EYzNNVEF3TXpZek56YzVNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RU9GOHlYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMGZmODFiNjU2MzFiODliMDI4OTdlNjM5YjkxN2ZjN2FjNjhhMDIwZmIxZjMxOTdlMDI2MWU3NTQwZTUzZjQ4
SKF
SKF
5553 / 0.551X0.945X0.394 D8-SPL P
SKF SKF
描述
SKF 5553 / 0.551X0.945X0.394 D8-SPL P
0.551" Shaft Dia; 0.945" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; D8-SPL Seal Design Code
制造商部件号
5553 / 0.551X0.945X0.394 D8-SPL P
BDI部件号
1254062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/5553-0-551X0-945X0-394-D8-SPL-P/p/1254062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311376914
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D8-SPL
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
D8-SPL
其它特点
Without Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5553
重量/磅
0.038
详细描述
0.551" Shaft Dia; 0.945" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; D8-SPL Seal Design Code
轴直径
0.551 英寸 | 13.995 毫米
安装
0.945英寸 | 24.003毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米