https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HSA7C-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnME5pOHhNRGN4TVRBeU9ERXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFRRVGREWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmNiZDVlMzRjNmMxZGY3OTY4NDVhYjQ4NzQyMGU2ZGQ0ZWQ1MWUzNDlmNzM4MTc3NmQzY2QyNzljMDNlNjJh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HSA7C-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnME5pOHhNRGN4TVRBeU9ERXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFRRVGREWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmNiZDVlMzRjNmMxZGY3OTY4NDVhYjQ4NzQyMGU2ZGQ0ZWQ1MWUzNDlmNzM4MTc3NmQzY2QyNzljMDNlNjJh
SKF
SKF
556305 / 76.5X78.688X0.973 HSA7C D
SKF SKF
描述
SKF 556305 / 76.5X78.688X0.973 HSA7C D
76-1/2" Shaft Dia; 78-11/16" Housing Bore; 0.973" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.973" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HSA7C Seal Design Code
制造商部件号
556305 / 76.5X78.688X0.973 HSA7C D
BDI部件号
1254065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/556305-76-5X78-688X0-973-HSA7C-D/p/1254065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311458870
重量 / Kilogram
8.099
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSA7C
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HSA7C
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
556305
重量/磅
17.852
详细描述
76-1/2" Shaft Dia; 78-11/16" Housing Bore; 0.973" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.973" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HSA7C Seal Design Code
实际宽度
0.973 英寸 | 24.714 毫米
轴直径
76.5 英寸 | 1,943.1 毫米
名义宽度
0.973 英寸 | 24.714 毫米
安装
78.688英寸 | 1,998.675毫米