556415 / 31X33.435X0.973 HSA7C D https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HSA7C-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnME5pOHhNRGN4TVRBeU9ERXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFRRVGREWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmNiZDVlMzRjNmMxZGY3OTY4NDVhYjQ4NzQyMGU2ZGQ0ZWQ1MWUzNDlmNzM4MTc3NmQzY2QyNzljMDNlNjJh
1254066 油封 

SKF SKF

556415 / 31X33.435X0.973 HSA7C D

描述

SKF 556415 / 31X33.435X0.973 HSA7C D

31" Shaft Dia; 33.435" Housing Bore; 0.973" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.973" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HSA7C Seal Design Code

制造商部件号

556415 / 31X33.435X0.973 HSA7C D

BDI部件号
1254066

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311463577
重量 / Kilogram
3.43
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSA7C
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HSA7C
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
556415
重量/磅
7.587
详细描述
31" Shaft Dia; 33.435" Housing Bore; 0.973" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.973" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HSA7C Seal Design Code
安装
33.435英寸 | 849.249毫米
实际宽度
0.973 英寸 | 24.714 毫米
名义宽度
0.973 英寸 | 24.714 毫米
轴直径
31 英寸 | 787.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新