https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT4-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmcxTkM4eE1EYzJPVEU1TURBNU1qZ3pNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFZEUmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgzM2U1MmI2MTA3OTIwMjRkYzU2MzE3ZTIxOTNiZTU2ZTMxYjI3N2FlNWI1ZTk2YzNlY2ViYjk5NDQzYjI2ZTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT4-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmcxTkM4eE1EYzJPVEU1TURBNU1qZ3pNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFZEUmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgzM2U1MmI2MTA3OTIwMjRkYzU2MzE3ZTIxOTNiZTU2ZTMxYjI3N2FlNWI1ZTk2YzNlY2ViYjk5NDQzYjI2ZTY
SKF
SKF
556928 / 11.26X1.953X2.141 CT4 R
SKF SKF
描述
SKF 556928 / 11.26X1.953X2.141 CT4 R
11.26" Shaft Dia; 12.26" Housing Bore; 2-9/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2-9/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT4 Seal Design Code
制造商部件号
556928 / 11.26X1.953X2.141 CT4 R
BDI部件号
22779417
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/556928-11-26X1-953X2-141-CT4-R/p/22779417
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311469692
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CT4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CT4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
556928
重量/磅
1.824
详细描述
11.26" Shaft Dia; 12.26" Housing Bore; 2-9/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2-9/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT4 Seal Design Code
安装
12.26英寸 | 311.404毫米
名义宽度
2.141 英寸 | 54.381 毫米
轴直径
11.26 英寸 | 286.004 毫米
实际宽度
2.141 英寸 | 54.381 毫米