557571 / 24.094X1.181X1.299 CT1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmc1T1M4eE1EYzJPVFV6T0RBMU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFZERmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQyYTE1OWZlMzlkYjdiMmNlYmQ0NWQ3NGRmNjc3YTljNjFiMDE2MjMzYTA5MDZhNzIwMDAxNTEwMGRmNGJlOGY
22779829 油封 

SKF SKF

557571 / 24.094X1.181X1.299 CT1 R

描述

SKF 557571 / 24.094X1.181X1.299 CT1 R

24-3/32" Shaft Dia; 25-3/32" Housing Bore; 1.299" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.299" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code

制造商部件号

557571 / 24.094X1.181X1.299 CT1 R

BDI部件号
22779829

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311493079
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CT1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CT1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
557571
重量/磅
2.139
详细描述
24-3/32" Shaft Dia; 25-3/32" Housing Bore; 1.299" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.299" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
名义宽度
1.299 英寸 | 32.995 毫米
安装
25.094英寸 | 637.388毫米
实际宽度
1.299 英寸 | 32.995 毫米
轴直径
24.094 英寸 | 611.988 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新