https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSA7C-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhsWXk4eE1EYzJPRFl4TXprd01ETXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUwRTNRMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDQ3NWMyZjAwMGNkNDg3YjlhNjU5YThiNjg1MmNiN2U4YzAxOTM3NGY1MTc5MDMyN2NhZjk0OTc0MmI3NjU0MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSA7C-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhsWXk4eE1EYzJPRFl4TXprd01ETXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUwRTNRMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDQ3NWMyZjAwMGNkNDg3YjlhNjU5YThiNjg1MmNiN2U4YzAxOTM3NGY1MTc5MDMyN2NhZjk0OTc0MmI3NjU0MA
SKF
SKF
557624 / 115.03X118.585X1 HSA7C D
SKF SKF
描述
SKF 557624 / 115.03X118.585X1 HSA7C D
115.03" Shaft Dia; 118.585" Housing Bore; 1" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HSA7C Seal Design Code
制造商部件号
557624 / 115.03X118.585X1 HSA7C D
BDI部件号
22779887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/557624-115-03X118-585X1-HSA7C-D/p/22779887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311496261
重量 / Kilogram
13.91
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSA7C
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HSA7C
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
557624
重量/磅
30.708
详细描述
115.03" Shaft Dia; 118.585" Housing Bore; 1" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HSA7C Seal Design Code
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
118.585英寸 | 3012.059毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
115.03 英寸 | 2921.762 毫米