557640 / 86.496X89.37X0.944 HAS-SPL D https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSA-SPL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc1T0M4eE1EYzJPRFkxTVRJMU5UZ3pPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUwRmZVMUJNWHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2ZmMmNmNzM0YjZjN2Q0NTNkZmMwMzQzMzdjYWEzYjRjMWM5ODlmN2M1NzdjM2ZkMWNmYzY2MDdlNGYyMTEwZg
22779917 油封 

SKF SKF

557640 / 86.496X89.37X0.944 HAS-SPL D

描述

SKF 557640 / 86.496X89.37X0.944 HAS-SPL D

86.496" Shaft Dia; 89.37" Housing Bore; 0.944" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.944" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSA-SPL Seal Design Code

制造商部件号

557640 / 86.496X89.37X0.944 HAS-SPL D

BDI部件号
22779917

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311496575
重量 / Kilogram
10.12
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSA-SPL
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSA-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
557640
重量/磅
22.337
详细描述
86.496" Shaft Dia; 89.37" Housing Bore; 0.944" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.944" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSA-SPL Seal Design Code
名义宽度
0.944 英寸 | 23.978 毫米
轴直径
86.496 英寸 | 2196.998 毫米
实际宽度
0.944 英寸 | 23.978 毫米
安装
89.37英寸 | 2269.998毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新