557831 / 42X43.566X0.825 HS8C R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS8C-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcyWmk4eE1EYzJPVGt4TXpjME1UTTBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6aERYekZmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MzQzYzhjMTExZTVmNTIwMGQ2ZmU2YTA4ZmE4ZDc5NmEyNWY1MDU3NzJhNDI3MTMxMjYyZDg5MDhlNDlmNTg0
22780099 油封 

SKF SKF

557831 / 42X43.566X0.825 HS8C R

描述

SKF 557831 / 42X43.566X0.825 HS8C R

42" Shaft Dia; 43.566" Housing Bore; 0.825" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.825" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8C Seal Design Code

制造商部件号

557831 / 42X43.566X0.825 HS8C R

BDI部件号
22780099

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311502689
重量 / Kilogram
3.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8C
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8C
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
557831
重量/磅
6.643
详细描述
42" Shaft Dia; 43.566" Housing Bore; 0.825" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.825" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8C Seal Design Code
名义宽度
0.825 英寸 | 20.955 毫米
轴直径
42 英寸 | 1066.8 毫米
实际宽度
0.825 英寸 | 20.955 毫米
安装
43.566英寸 | 1106.576毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新