557979 / 8.688X10X0.75 HS7 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS7-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc1TVM4eE1EYzJPVFkxTkRNME9UZzFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6ZGZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU3NjI4ZGQwNGI3OWJlOGQwYThjMDFhYjVmMDc0ODc4ZDczMzBkNzM2NjgyODc5NjY2ZTU1ZjRiMmM0NDJlZTI
22780315 油封 

SKF SKF

557979 / 8.688X10X0.75 HS7 V

描述

SKF 557979 / 8.688X10X0.75 HS7 V

8.668" Shaft Dia; 10" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code

制造商部件号

557979 / 8.688X10X0.75 HS7 V

BDI部件号
22780315

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311521987
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS7
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
557979
重量/磅
0.882
详细描述
8.668" Shaft Dia; 10" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
安装
10英寸 | 254毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
8.668 英寸 | 220.167 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新