https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSA8-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhsTWk4eE1EYzJPRFl6TkRrd05EWXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUwRTRYekpmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNmQ0YWVhMTJlOGU5MzE4M2UyOTJjNmUxY2RmNDI3Yjg1YmY4MzYwYzFjZjQzMTA0NTU5YWRlMWNkYmY3YWZm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSA8-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhsTWk4eE1EYzJPRFl6TkRrd05EWXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUwRTRYekpmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNmQ0YWVhMTJlOGU5MzE4M2UyOTJjNmUxY2RmNDI3Yjg1YmY4MzYwYzFjZjQzMTA0NTU5YWRlMWNkYmY3YWZm
SKF
SKF
558035 / 41.5X43.858X0.938 HSA8 D
SKF SKF
描述
SKF 558035 / 41.5X43.858X0.938 HSA8 D
41-1/2" Shaft Dia; 43.858" Housing Bore; 15/16" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 15/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSA8 Seal Design Code
制造商部件号
558035 / 41.5X43.858X0.938 HSA8 D
BDI部件号
22780449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/558035-41-5X43-858X0-938-HSA8-D/p/22780449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311529228
重量 / Kilogram
3.34
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSA8
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSA8
其它特点
With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
558035
重量/磅
7.363
详细描述
41-1/2" Shaft Dia; 43.858" Housing Bore; 15/16" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 15/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSA8 Seal Design Code
名义宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
安装
43.858英寸 | 1113.993毫米
轴直径
41.5 英寸 | 1054.1 毫米
实际宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米