https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSA8-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhsTWk4eE1EYzJPRFl6TkRrd05EWXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUwRTRYekpmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNmQ0YWVhMTJlOGU5MzE4M2UyOTJjNmUxY2RmNDI3Yjg1YmY4MzYwYzFjZjQzMTA0NTU5YWRlMWNkYmY3YWZm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSA8-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhsTWk4eE1EYzJPRFl6TkRrd05EWXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUwRTRYekpmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNmQ0YWVhMTJlOGU5MzE4M2UyOTJjNmUxY2RmNDI3Yjg1YmY4MzYwYzFjZjQzMTA0NTU5YWRlMWNkYmY3YWZm
SKF
SKF
558091 / 46X47.5X0.95 HSA8 D
SKF SKF
描述
SKF 558091 / 46X47.5X0.95 HSA8 D
46" Shaft Dia; 47-1/2" Housing Bore; 0.95" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 0.95" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSA8 Seal Design Code
制造商部件号
558091 / 46X47.5X0.95 HSA8 D
BDI部件号
22780577
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/558091-46X47-5X0-95-HSA8-D/p/22780577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311530415
重量 / Kilogram
2.35
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSA8
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSA8
其它特点
With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
558091
重量/磅
5.185
详细描述
46" Shaft Dia; 47-1/2" Housing Bore; 0.95" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 0.95" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSA8 Seal Design Code
安装
47.5英寸 | 1206.5毫米
轴直径
46 英寸 | 1168.4 毫米
名义宽度
0.95 英寸 | 24.13 毫米
实际宽度
0.95 英寸 | 24.13 毫米