https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRWA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhpTXk4eE1EYzJPVEl4TkRRek9UUTFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFVsZEJNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGI1YTU2MTA4YzUxYWVlMDJhZmNmNzJiZTRjM2Q2ZWE2NGMxOTY2ZjkzMmE2OGM4ZWMwNzJkZTJhMDIyNjY5Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRWA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhpTXk4eE1EYzJPVEl4TkRRek9UUTFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFVsZEJNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGI1YTU2MTA4YzUxYWVlMDJhZmNmNzJiZTRjM2Q2ZWE2NGMxOTY2ZjkzMmE2OGM4ZWMwNzJkZTJhMDIyNjY5Nw
SKF
SKF
564470 / 0.375X0.875X0.25 CRWA1 V
SKF SKF
描述
SKF 564470 / 0.375X0.875X0.25 CRWA1 V
3/8" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
制造商部件号
564470 / 0.375X0.875X0.25 CRWA1 V
BDI部件号
22779637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/564470-0-375X0-875X0-25-CRWA1-V/p/22779637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311486781
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
564470
重量/磅
0.056
详细描述
3/8" Shaft Dia; 7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
0.875英寸 | 22.225毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米