SKF
SKF
565279
SKF SKF
描述
SKF 565279
4.331" Shaft Dia; 5.191" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLA2 Seal Design Code
制造商部件号
565279
BDI部件号
22600005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/565279/p/22600005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311519564
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SLA2
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
SLA2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
565279
重量/磅
0.51
详细描述
4.331" Shaft Dia; 5.191" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLA2 Seal Design Code
轴直径
4.331 英寸 | 110.007 毫米
安装
5.191英寸 | 131.851毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米