SKF
SKF
565439
SKF SKF
描述
SKF 565439 ; 密封/油封
6.496" Shaft Dia; 7.756" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLA2 Seal Design Code
制造商部件号
SKF 565439
BDI部件号
22600015
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/565439/p/22600015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311529730
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SLA2
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
SLA2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
565439
重量/磅
0.776
详细描述
6.496" Shaft Dia; 7.756" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLA2 Seal Design Code
安装
7.756英寸 | 197.002毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
6.496 英寸 | 164.998 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米