https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnNE9TOHhNRFUxTnpjd05qZzJNall5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMGhCTVY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTYyZDQ0NWEwYjhkYjEwZTQyY2ViOGNkYzZkYzZkNzJmMTg3NWIxZGMwYmUyZDJjYTVmYmIxNzJkYjk2MWFkMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnNE9TOHhNRFUxTnpjd05qZzJNall5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMGhCTVY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTYyZDQ0NWEwYjhkYjEwZTQyY2ViOGNkYzZkYzZkNzJmMTg3NWIxZGMwYmUyZDJjYTVmYmIxNzJkYjk2MWFkMQ
SKF
SKF
57519 / 5.75X6.876X0.563 CRSHA1 R
SKF SKF
描述
SKF 57519 / 5.75X6.876X0.563 CRSHA1 R
Lip Seal; 5-3/4" Shaft Dia; 6-7/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code
制造商部件号
57519 / 5.75X6.876X0.563 CRSHA1 R
BDI部件号
1254176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/57519-5-75X6-876X0-563-CRSHA1-R/p/1254176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311038508
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSHA1
其它特点
Small | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
57519
重量/磅
0.92
详细描述
Lip Seal; 5-3/4" Shaft Dia; 6-7/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
轴直径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
安装
6.876英寸 | 174.65毫米