https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA21-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnMU1DOHhNRGN4TVRNMU1EQXhPREEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVEl4WHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDQ3NTJkNzZjZDYzMmY5MDFhMjQ2ODU5NzYyMTI0NTE5MGMzM2U4YmY5ZGQwYzIzN2EyZTYwMDBlZGUwYmFlNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA21-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnMU1DOHhNRGN4TVRNMU1EQXhPREEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVEl4WHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDQ3NTJkNzZjZDYzMmY5MDFhMjQ2ODU5NzYyMTI0NTE5MGMzM2U4YmY5ZGQwYzIzN2EyZTYwMDBlZGUwYmFlNw
SKF
SKF
57571 / 5.75X7.003X0.25 HMA21 R
SKF SKF
描述
SKF 57571 / 5.75X7.003X0.25 HMA21 R
Lip Seal; 5-3/4" Shaft Dia; 7.003" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA21 Seal Design Code
制造商部件号
57571 / 5.75X7.003X0.25 HMA21 R
BDI部件号
1254180
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/57571-5-75X7-003X0-25-HMA21-R/p/1254180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311038560
重量 / Kilogram
0.165
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA21
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
57571
重量/磅
0.6
详细描述
Lip Seal; 5-3/4" Shaft Dia; 7.003" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA21 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
安装
7.003英寸 | 177.876毫米