TIMKEN
TIMKEN
5865
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5865
2" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4L Seal Design Code
制造商部件号
5865
BDI部件号
1347262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/5865/p/1347262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893466583
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_4L
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
4L
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5865
重量/磅
0.091
详细描述
2" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4L Seal Design Code
实际宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
安装
2.75英寸 | 69.85毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米