DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
58X80X12TG
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 58X80X12TG
58MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TG Seal Design Code
制造商部件号
58X80X12TG
BDI部件号
887793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/58X80X12TG/p/887793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TG
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TG
其它特点
Ridged Rubber Coated OD
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
58X80X12TG
详细描述
58MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TG Seal Design Code
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
安装
3.15英寸 | 80毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
2.283 英寸 | 58 毫米