590733 / 8X10.002X1 HDSB1 RD https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSB1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa05pOHhNRGN4TVRNeE1EYzJNakF4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMEl4WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMjI3MjViOGMwOTQ5ODdhNzI4ZjRhMjVjMjFkM2FiZTBmZDE5NWJkZDVhMzVjZTVlZDg5Y2ViNDdmMDdhYWU3
1254306 油封 

SKF SKF

590733 / 8X10.002X1 HDSB1 RD

描述

SKF 590733 / 8X10.002X1 HDSB1 RD

Lip Seal; 8" Shaft Dia; 10.002" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSB1 Seal Design Code

制造商部件号

590733 / 8X10.002X1 HDSB1 RD

BDI部件号
1254306

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311094313
重量 / Kilogram
1.82
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSB1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSB1
其它特点
Large | With Inner Case | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
590733
重量/磅
3.783
详细描述
Lip Seal; 8" Shaft Dia; 10.002" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSB1 Seal Design Code
轴直径
8 英寸 | 203.2 毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
10.002英寸 | 254.051毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新