SKF
SKF
590X630X20 HDS7 D
SKF SKF
描述
SKF 590X630X20 HDS7 D
590MM Shaft Dia; 630MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
制造商部件号
590X630X20 HDS7 D
BDI部件号
17228893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/590X630X20-HDS7-D/p/17228893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311298827
重量 / Kilogram
4.92
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
590X630X20 HDS7 D
重量/磅
10.852
详细描述
590MM Shaft Dia; 630MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
24.803英寸 | 630毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
23.228 英寸 | 590 毫米