591960 / 9.5X11.5X1.25 HDSC1 DD https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSC1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJneE1pOHhNRGN4TVRNd09UYzNPRGszTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVME14WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZGRkYjJkYjkxYjdlOGY3YzAzZDdkNjAwNzFmZmFhYzMxODRjYmQwYmViNzk3NzIxYzMwZTA4MWFmMGIxMmI1
1254382 油封 

SKF SKF

591960 / 9.5X11.5X1.25 HDSC1 DD

描述

SKF 591960 / 9.5X11.5X1.25 HDSC1 DD

Lip Seal; 9-1/2" Shaft Dia; 11-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSC1 Seal Design Code

制造商部件号

591960 / 9.5X11.5X1.25 HDSC1 DD

BDI部件号
1254382

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311900768
重量 / Kilogram
2.16
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSC1
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSC1
其它特点
Large | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
591960
重量/磅
4.763
详细描述
Lip Seal; 9-1/2" Shaft Dia; 11-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSC1 Seal Design Code
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
安装
11.5英寸 | 292.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新