5924 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-4L-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmczWWk4eE1EYzJOemcyT0RJek1UY3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MFRGOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMWFhMzQ4ZWI2M2M2MjczZjY0YzJkOGMxNDYwNWVkNDE3NjY1MTFlMzZlZjU2MDI5MGE4OTg4YTk3YzMyYzc1
1347312 油封 

TIMKEN TIMKEN

5924

描述

TIMKEN 5924

2-5/16" Shaft Dia; 3-5/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4L Seal Design Code

制造商部件号

5924

BDI部件号
1347312

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893466606
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_4L
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
4L
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5924
重量/磅
0.212
详细描述
2-5/16" Shaft Dia; 3-5/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4L Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.313英寸 | 84.15毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.312 英寸 | 58.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新