593705TG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TG-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnM1ppOHhNRGN4TVRBeU1EYzJOVEl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVSMTh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNjNjNGQ1N2Y1Mjc0Y2Y4YzM5Njc5ZWIxNGIzNDgwYTcwOTU5Y2JlZWQ4YmJhYmIyNjIzNDMxY2NlZTVhZjdh
887794 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

593705TG

描述

DICHTOMATIK 593705TG

5-15/16" Shaft Dia; 7" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.5" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TG Seal Design Code

制造商部件号

593705TG

BDI部件号
887794

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.143
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TG
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TG
其它特点
Ridged Rubber Coated OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
593705TG
详细描述
5-15/16" Shaft Dia; 7" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.5" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TG Seal Design Code
轴直径
5.937 英寸 | 150.8 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
7英寸 | 177.8毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新